Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzband BA 12/305 X A 40


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use for wet grinding (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     1498-14822-45002331
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     45002331
EAN/GTIN:
     4007220664261
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff.
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
12 mm
Hersteller-Name:
PFERD
Hersteller-Produktbezeichnung:
BA 12/305 X A 40
Körnung gemäß Hersteller:
40 mm
Masse (Gewicht):
,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Schleifband, endlos-schleifband k40, endlos schleifband, schleifband pferd, Schleifmittel auf Unterlage, Schleifbänder, Schleifvliesband, Vlies-Schleifband
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1470
100
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,64*
€ 0,83*
6 Tage
1470
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,67*
€ 0,86*
3 Tage
unbekannt
100
pro Box
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 0,89*
Lager 1498
unbekannt
100
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,70*
€ 0,91*
18 Tage
unbekannt
100
pro Box
€ 7,90*
ab € 0,71*
€ 0,92*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,91*
€ 1,08
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,86*
€ 1,02
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 0,70*
€ 0,83
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,70* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 91,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,25*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,77*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,29*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,63*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,60*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.