Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14822-45013022 Herst.-Nr.: 45013022 EAN/GTIN: 4007220587461 |
| |
|
| | |
| Das Gewebe braun ist für den universellen Einsatz mit hoher Beanspruchung bei der Bearbeitung von legierten und unlegierten Stählen sowie NE-Metallen geeignet. Blattware Gewebe entspricht ISO 21948.
Weitere Informationen: | | Gesamtbreite: | 230 mm | Hersteller-Name: | PFERD | Hersteller-Produktbezeichnung: | BG BR 230x280 A 220 | Körnung gemäß Hersteller: | 220 mm | Masse (Gewicht): | 1,55 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handschleifpapier, Holz-Handschleifgewebe, Holz-Schleifgewebe, Holz-Schleifpapier, Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, Metall-Schleifpapier, metall schleifpapier, Schleifbögen, Schleifpapier, Schleifblätter |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Box | € 4,00* | ab € 0,8758* | € 1,0524* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Box | € 5,00* | ab € 0,84* | € 1,11* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,88* | € 1,18* | | | | | 9 Tage | | | 50 | | pro Box | € 4,95* | ab € 0,89* | € 1,18* | | | | Lager 1498 | | | | 50 | | pro Box | € 5,45* | ab € 0,93* | € 1,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,93* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen | Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 61,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|