Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blattware BP W 230x280 SiC 240


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic_2
Product_Pic_2
Product_Pic_4
Application Pic 1
Artikel-Nr.:
     1498-14822-45015024
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     45015024
EAN/GTIN:
     4007220588260
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Holz-Schleifpapier
Lack-Schleifpapier
Metall-Schleifpapier
Die Blattware Papier entspricht ISO 21948.
Blattware Papier wasserfest,
Ausführung SiC:
Das Schleifmittel SiC ermöglicht den Einsatz auf Lack und Glas. Speziell für alle Nassschleifarbeiten bei konventionellen Lackaufbauten geeignet.
Vorteile:
Sehr flexibles leichtes Papier
Sehr gute Kornhaftung
Im Nass- und Trockenschliff einsetzbar
Blattware Papier, Ausführung Korund A:
Kostengünstige Alternative für normale Beanspruchung bei der Bearbeitung von lackierten Flächen auf Holz und Metallen.
Vorteile:
Stabiles Papier
Gute Schleifleistung
Bestellhinweis zu BP:
Die Körnungen 100, 120, 150, 180 und 220 werden in der Verpackungseinheit 100 Stück geliefert.
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
230 mm
Hersteller-Name:
PFERD
Hersteller-Produktbezeichnung:
BP W 230x280 SiC 240
Körnung gemäß Hersteller:
240 mm
Masse (Gewicht):
,85 kg
Weitere Suchbegriffe: Nassschleifpapier, metall schleifpapier, Schleifbögen, Schleifpapier, Schleifblätter, Schleifleinen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6382
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,54*
€ 0,74*
6 Tage
63
50
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,56*
€ 0,77*
9 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,57*
€ 0,77*
Lager 1498
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,61*
€ 0,81*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,61*
€ 0,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 40,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.