Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14822-45020053 Herst.-Nr.: 45020053 EAN/GTIN: 4007220799451 |
| |
|
| | |
| Für aggressives Schleifen mit höchster Zerspanungsleistung an harten, schlecht wärmeleitenden Werkstoffen. Konstante Höchstleistung durch sich selbst schärfendes Keramikkorn. Schleifaktive Zusätze im Belag erzielen eine deutlich höhere Abtragsleistung, verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff.
Weitere Informationen: | | Bindung: | COOL | Gesamtbreite: | 12 mm | Hersteller-Name: | PFERD | Hersteller-Produktbezeichnung: | BA 12/305 CO-COOL 60 | Körnung gemäß Hersteller: | 60 mm | Masse (Gewicht): | ,6 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: endlos schleifband, Schleifmittel auf Unterlage, Schleifbänder, Schleifvliesband, Vlies-Schleifband |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,00* | ab € 0,87* | € 1,07* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | pro Box | Frei Haus | ab € 0,92* | € 1,13* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,91* | € 1,14* | | | | Lager 1498 | | | | 100 | | pro Box | € 5,45* | ab € 0,95* | € 1,17* | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Box | Frei Haus | ab € 0,93* | € 1,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,95* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 117,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|