Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugwagen 7100, B725xT400xH860mm, 5xSchublade-VA, Buche-Top-25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugwagen 7100, B725xT400xH860mm, 5xSchublade-VA, Buche-Top-25mm
Werkzeugwagen 7100, B725xT400xH860mm, 5xSchublade-VA, Buche-Top-25mm
Werkzeugwagen 7100, B725xT400xH860mm, 5xSchublade-VA, Buche-Top-25mm
Werkzeugwagen 7100, B725xT400xH860mm, 5xSchublade-VA, Buche-Top-25mm
Artikel-Nr.:
     1498-14938-02-7100B.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     02-7100B.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen
Werkzeugwagen Serie adlatus Modell 7100|B700 x T350 x H860 mm|Schrank oben inkl. einer Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Alle Kanten mit Radius, Ecken gerundet. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Basisschrank mit Zentralverschluss (seitlich geschützt unter dem Schiebegriff) und mit folgender Einteilung:|2 x Schublade B570 x T300 x H65/40 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).|2 x Schublade B570 x T300 x H130/105 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).|1 x Schublade B570 x T300 x H260/130 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).|Schubladen mit Schubladen-Einzelsicherung.|Schiebebügel (lose beiliegend).|Rollensatz mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen, davon 1 mit Feststeller (Rollendurchmesser 100 mm, Bauhöhe 120 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Befestigung mit Radplattenaufnahme (lose beiliegend).|Pulverbeschichtung|Gesamtbelastbarkeit max. 320 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
700 mm
Tiefe:
350 mm
Höhe:
860 mm
Gewicht:
56 kg
Schubladeninnenmaße:
B570 x T300 mm
Schubladentraglast:
35 kg
Plattenstärke:
25 mm
Plattenart:
Buche-Top
Schubladenanzahl:
5
Schubladen-Auszugsart:
Vollauszug 100 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035/RAL5010
Anzahl Artikelpaletten:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 636,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,69*
€ 884,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 735,10*
€ 874,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 698,02*
€ 830,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 675,51*
€ 803,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 636,19*
€ 757,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.