Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank 8000-7, B2500xT900xH840mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkbank 8000-7, B2500xT900xH840mm
Werkbank 8000-7, B2500xT900xH840mm
Werkbank 8000-7, B2500xT900xH840mm
Artikel-Nr.:
     1498-14938-03-8000-7-259B4S.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-8000-7-259B4S.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank Serie 8000 - Modell 8000|B2500 x T900 x H840 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B2445 x T850 x H800 mm.|6-Fuß Schweißgestell mit drei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Querstreben aus C-Profil (40x40x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, hinten) sowie unten (mittig unter dem Ablageboden). Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung einer Höhenverstellung und/oder eines Rollensatzes.|Buche-Massiv-Ablageboden unten (Tiefe 757 mm, Stärke 25 mm, Fachhöhe 595 mm).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 1.250 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
2500 mm
Tiefe:
900 mm
Höhe:
840 mm
Gewicht:
116 kg
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035
Anzahl Artikelpaletten:
2
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 971,63*
€ 1.112,99*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 973,29*
€ 1.112,99*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 983,81*
€ 1.118,12*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.036,85*
€ 1.184,44*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.623,16*
€ 1.925,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.112,99*
€ 1.324,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.112,12*
€ 1.323,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.069,33*
€ 1.272,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.032,11*
€ 1.228,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 973,29*
€ 1.158,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL2500.12
ab € 258,58*
Zubehör
Rau
EE-BW414-2500G.12
ab € 255,74*
Zubehör
Rau
09-BB2500
ab € 69,32*
Zubehör
Rau
09-HV200-6.12
ab € 82,61*
Zubehör
Rau
09-L2500DM.12
ab € 176,21*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-4LF-2B
ab € 166,51*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-6LF
ab € 179,69*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 179,55*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-850.12
ab € 65,96*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-2500.12
ab € 799,02*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-2500.12
ab € 1.033,91*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-2500.12
ab € 1.219,21*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-2500.12
ab € 1.635,80*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-05-2500.12
ab € 891,97*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-06-2500.12
ab € 1.464,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.