Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastwerkbank-4.500 kg Traglast, B3000xT700xH900mm, B-Platte-100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastwerkbank-4.500 kg Traglast, B3000xT700xH900mm, B-Platte-100mm
Schwerlastwerkbank-4.500 kg Traglast, B3000xT700xH900mm, B-Platte-100mm
Schwerlastwerkbank-4.500 kg Traglast, B3000xT700xH900mm, B-Platte-100mm
Artikel-Nr.:
     1498-14938-03-SLW-307B10S.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-SLW-307B10S.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwere Werkbank
Schwerlastwerkbank
rau schwerlastwerkbank
schwere werkbank
Schwerlastwerkbank - 4.500 kg|B3000 x T700 x H900 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 100 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B2820 x T660 x H800 mm.|Einbaumaß unten: 2xB1290 x T660 x H620 mm.|6-Fuß Schweißgestell mit drei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (80x80x3 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit Bodenverankerungsmöglicheit durch gelochte Fußplatten (120x120x5 mm). Querstreben aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, hinten) sowie unten (vorne, hinten).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 4.500 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
3000 mm
Tiefe:
700 mm
Höhe:
900 mm
Gewicht:
214 kg
Plattenstärke:
100 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035
Anzahl Artikelpaletten:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.576,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.816,10*
€ 2.161,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.798,39*
€ 2.140,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.706,60*
€ 2.030,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.648,79*
€ 1.962,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.576,54*
€ 1.876,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.