Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare Werkbank 8152, B750xT700xH880-1080mm, 1xSchublade-TA, 1xTür


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fahrbare Werkbank 8152, B750xT700xH880-1080mm, 1xSchublade-TA, 1xTür
Fahrbare Werkbank 8152, B750xT700xH880-1080mm, 1xSchublade-TA, 1xTür
Fahrbare Werkbank 8152, B750xT700xH880-1080mm, 1xSchublade-TA, 1xTür
Fahrbare Werkbank 8152, B750xT700xH880-1080mm, 1xSchublade-TA, 1xTür
Artikel-Nr.:
     1498-14938-05-8152A2-077B4H.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8152A2-077B4H.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
rollwerkbank rau
Fahrbare Werkbank 8000 - Modell 8152|B750 x T700 x H880-1080 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B670 x T650 x H840-1040 mm.4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit integrierter Höhenverstellung/Höheneinstellung mittels Profil-Stahlrohr (40x40x2 mm) mit Lochraster (20 mm) sowie mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller (Rollendurchmesser 125 mm, Bauhöhe 150 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Bockrollen sind an der linken Seite, Lenkrollen mit Feststeller an der rechten Seite montiert (Expanderbefestigung).|Schiebegriffe (lose beiliegend).|1 Unterbau-Container, B580 x T650 x H620 mm, mit folgender Einteilung:|1 x Schublade-Größe-L 1xH180 mm, 1 x Flügeltür-Größe-L 1xH360 mm.|Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung. Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.|Flügeltüren mit selbstzuziehenden Federscharnieren, Öffnungsweite 180°.|Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 450 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
750 mm
Tiefe:
700 mm
Höhe:
880-1080 mm
Gewicht:
70 kg
Schubladeninnenmaße:
B490 x T560 mm
Schubladentraglast:
100 kg
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Schubladenanzahl:
1
Schubladen-Auszugsart:
Teilauszug 90 %
Höhenverstellung vorhanden?:
Ja
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035/RAL5010
Anzahl Artikelpaletten:
1
Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 699,84*
€ 816,74*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 705,34*
€ 816,74*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 703,80*
€ 820,33*
16 Tage
10
Frei Haus
ab € 751,95*
€ 866,44*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 816,74*
€ 971,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 813,66*
€ 968,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 792,92*
€ 943,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 762,44*
€ 907,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 699,84*
€ 832,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL0750.12
ab € 100,22*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,85*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-075
ab € 71,83*
Zubehör
Rau
EE-BW214-0750G.12
ab € 119,60*
Zubehör
Rau
09-BB0750
ab € 19,11*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 30,13*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 49,95*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 39,36*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,12*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,48*
Zubehör
Rau
09-L0750DM.12
ab € 69,52*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 179,14*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 61,59*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-0750.12
ab € 393,56*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-0750.12
ab € 356,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.