Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare Werkbank 8362, B2000xT700xH880mm, 4xSchublade-TA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fahrbare Werkbank 8362, B2000xT700xH880mm, 4xSchublade-TA
Fahrbare Werkbank 8362, B2000xT700xH880mm, 4xSchublade-TA
Fahrbare Werkbank 8362, B2000xT700xH880mm, 4xSchublade-TA
Artikel-Nr.:
     1498-14938-05-8362A6-207B4S.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8362A6-207B4S.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
Fahrbare Werkbank 8000 - Modell 8362|B2000 x T700 x H880 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B1995 x T650 x H840 mm.|4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller (Rollendurchmesser 125 mm, Bauhöhe 150 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Bockrollen sind an der linken Seite, Lenkrollen mit Feststeller an der rechten Seite montiert (Expanderbefestigung).Ablageboden unten (Tiefe 650 mm hinten bündig mit Systemunterbau, Fachhöhe 620 mm).|Schiebegriffe (lose beiliegend).|1 Unterbau-Container rechts, B1145 x T650 x H620 mm, mit folgender Einteilung:|4 x Schublade-Größe-XXL 2xH120, 2xH150 mm.|Schublade-Größe-XXL (innen B1055 x T560 mm, Tragkraft 50 kg). Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung, sowie Einzelauszugssicherung.|Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.|Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 450 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Tiefe:
700 mm
Höhe:
880 mm
Gewicht:
206 kg
Schubladeninnenmaße:
B1055 x T560 mm
Schubladentraglast:
50 kg
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Schubladenanzahl:
4
Schubladen-Auszugsart:
Teilauszug 90 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035/RAL5010
Anzahl Artikelpaletten:
1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.334,75*
€ 1.531,89*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.332,00*
€ 1.531,89*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.345,01*
€ 1.538,95*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.230,89*
€ 2.615,86*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.531,89*
€ 1.822,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.513,33*
€ 1.800,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.440,59*
€ 1.714,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.393,25*
€ 1.657,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.334,75*
€ 1.588,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL2000.12
ab € 135,31*
Zubehör
Rau
09-ARM-XXL
ab € 19,71*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-200
ab € 105,77*
Zubehör
Rau
EE-BW214-2000G.12
ab € 130,80*
Zubehör
Rau
EE-BW414-2000G.12
ab € 220,06*
Zubehör
Rau
09-BB2000
ab € 38,27*
Zubehör
Rau
09-200-71
ab € 65,52*
Zubehör
Rau
09-200-74
ab € 78,94*
Zubehör
Rau
09-200-86
ab € 87,48*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 55,85*
Zubehör
Rau
09-L2000DM.12
ab € 118,07*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 179,55*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 60,96*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-2000.12
ab € 517,76*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-2000.12
ab € 468,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.