Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbarer Arbeitstisch Jerry (4 LR), B750xT800xH900mm, B-Platte-25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-14938-06-500B80-07-4LF.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06-500B80-07-4LF.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
rau arbeitstisch höhenverstellbar
arbeitstisch höhenverstellbar
Fahrbarer Arbeitstisch Jerry|B750 x T800 x H900 mm|Buche-Massiv Arbeitsplatte, Stärke 25 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B590 x T660 x H890 mm.|4-Fuß Gestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (30x30x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße mit 4 Lenkrollen mit Feststeller inkl. Expanderbefestigung für Profil-Stahlrohr (Rollendurchmesser 80 mm, Bauhöhe 100 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Querstreben aus Profil-Stahlrohr (50x25x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne und hinten). Aussteifungstraversen hinten (links, mittig und rechts) als Verbindung zwischen Gestellfußpaar und hinterer Querstrebe.|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 300 kg|Lieferung zerlegt - einfachste Montage|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Tiefe:
800 mm
Höhe:
900 mm
Plattenstärke:
25 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035
Anzahl Artikelpaletten:
1
Weitere Suchbegriffe: arbeitstisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 344,22*
€ 412,75*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 342,83*
€ 412,75*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,75*
€ 491,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,97*
€ 481,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,46*
€ 464,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,22*
€ 453,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,83*
€ 407,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL2000.12
ab € 136,16*
Zubehör
Rau
06-ABG80-200
ab € 88,76*
Zubehör
Rau
EE-BW214-0750G.12
ab € 119,74*
Zubehör
Rau
06-BB200
ab € 42,54*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-0750.12
ab € 354,08*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-0750.12
ab € 460,50*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-0750.12
ab € 533,22*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-0750.12
ab € 755,13*
Zubehör
Rau
E-US-1-1A.12
ab € 169,09*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A.12
ab € 253,59*
Zubehör
Rau
E-US-3-2A.12
ab € 305,16*
Zubehör
Rau
E-US-2-3A.12
ab € 309,84*
Zubehör
Rau
E-US-3-3A.12
ab € 324,06*
Zubehör
Rau
E-US-3-4A.12
ab € 379,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.