Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch Jerry höhenverstellbar, B1000xT800xH800-850mm, F-Platte-22-mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arbeitstisch Jerry höhenverstellbar, B1000xT800xH800-850mm, F-Platte-22-mm
Arbeitstisch Jerry höhenverstellbar, B1000xT800xH800-850mm, F-Platte-22-mm
Arbeitstisch Jerry höhenverstellbar, B1000xT800xH800-850mm, F-Platte-22-mm
Artikel-Nr.:
     1498-14938-06-500F80-10.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06-500F80-10.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
Arbeitstisch Serie Jerry (Grundtisch)|B1000 x T800 x H800-850 mm|MDF Arbeitsplatte (MittelDichteFaserplatte), Stärke 22 mm|Holzfaserwerkstoff mit homogenem Plattenaufbau und
hoher Dichte. Feine und glatte Oberflächenstruktur.
Allseitig 3 mm ABS-Kante (antistatisch, gerundet, schwarz).|Systemunterbau, B840 x T660 x H780-830 mm. 4-Fuß Gestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (30x30x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten).Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Höheneinstellung. Querstreben aus Profil-Stahlrohr (50x25x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne und hinten). Aussteifungstraversen hinten (links und rechts) als Verbindung zwischen Gestellfußpaar und hinterer Querstrebe. Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung eines Rollensatzes.
Hinweis: Dieser Grundtisch kann mit einem Anbautisch derselben Tiefe ergänzt werden.|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 300 kg|Lieferung zerlegt - einfachste Montage|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Tiefe:
800 mm
Höhe:
800-850 mm
Gewicht:
34 kg
Plattenstärke:
22 mm
Plattenart:
MDF Arbeitsplatte
Höhenverstellung vorhanden?:
Ja
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035
Anzahl Artikelpaletten:
1
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,46*
€ 259,60*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,46*
€ 260,20*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,59*
€ 261,40*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,83*
€ 266,16*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,81*
€ 280,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,20*
€ 309,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,71*
€ 305,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,14*
€ 290,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,03*
€ 283,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,46*
€ 256,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1000.12
ab € 103,88*
Zubehör
Rau
06-ABG80-100
ab € 45,77*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1000G.12
ab € 124,15*
Zubehör
Rau
06-BB100
ab € 22,33*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A-M.12
ab € 388,45*
Zubehör
Rau
E-US-3-2A-M.12
ab € 443,48*
Zubehör
Rau
E-US-2-3A-M.12
ab € 443,54*
Zubehör
Rau
E-US-3-3A-M.12
ab € 461,07*
Zubehör
Rau
E-US-3-4A-M.12
ab € 513,38*
Zubehör
Rau
09-RS75EP-2LF-2B
ab € 91,55*
Zubehör
Rau
09-RS75EP-4LF
ab € 106,81*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1000.12
ab € 376,14*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1000.12
ab € 488,05*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-1000.12
ab € 558,89*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-1000.12
ab € 782,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.