Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch Tom höhenverstellbar, B2000xT1000xH760-1080mm, B-Platte-25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitstisch Tom höhenverstellbar, B2000xT1000xH760-1080mm, B-Platte-25mm
Arbeitstisch Tom höhenverstellbar, B2000xT1000xH760-1080mm, B-Platte-25mm
Arbeitstisch Tom höhenverstellbar, B2000xT1000xH760-1080mm, B-Platte-25mm
Arbeitstisch Tom höhenverstellbar, B2000xT1000xH760-1080mm, B-Platte-25mm
Artikel-Nr.:
     1498-14938-06-625B10-20.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06-625B10-20.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstischgestell
Gestell Arbeitstisch
Arbeitstisch Serie Tom (Grundtisch)|B2000 x T1000 x H760-1080 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm. Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B1900 x T860 x H740-1060 mm.
4-Fuß Gestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (60x30x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Höheneinstellung. Querstreben aus Profil-Stahlrohr (50x25x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne und hinten). Aussteifungstraversen hinten (links und rechts) als Verbindung zwischen Gestellfußpaar und hinterer Querstrebe. Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung eines Rollensatzes.
Hinweis: Dieser Grundtisch kann mit einem Anbautisch derselben Tiefe ergänzt werden.|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 500 kg|Lieferung zerlegt - einfachste Montage|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Tiefe:
1000 mm
Höhe:
760-1080 mm
Gewicht:
67 kg
Plattenstärke:
25 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Höhenverstellung vorhanden?:
Ja
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035
Anzahl Artikelpaletten:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 545,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,50*
€ 761,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,42*
€ 753,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,81*
€ 741,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,86*
€ 713,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,96*
€ 649,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.