Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch Tom höhenverstellbar - KM02, B1500xT800xH760-1080mm, B-Platte-25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arbeitstisch Tom höhenverstellbar - KM02, B1500xT800xH760-1080mm, B-Platte-25mm
Arbeitstisch Tom höhenverstellbar - KM02, B1500xT800xH760-1080mm, B-Platte-25mm
Arbeitstisch Tom höhenverstellbar - KM02, B1500xT800xH760-1080mm, B-Platte-25mm
Artikel-Nr.:
     1498-14938-06-625B80-15-KM02.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06-625B80-15-KM02.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
arbeitstisch höhenverstellbar
Arbeitstisch Serie Tom (K-Modell 02)|B1500 x T800 x H760-1080 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B1400 x T660 x H740-1060 mm.|4-Fuß Gestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (60x30x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Höheneinstellung. Querstreben aus Profil-Stahlrohr (50x25x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne und hinten). Aussteifungstraversen hinten (links und rechts) als Verbindung zwischen Gestellfußpaar und hinterer Querstrebe. Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung eines Rollensatzes.|Hinweis: Dieser Grundtisch (Komplettmodell) kann mit einem Anbautisch derselben Tiefe ergänzt werden.|Unterbau-Container Serie E, B440 x T600 x H175 mm.|1 x Schublade 1xH150 mm.|Schublade (innen B390 x T560 mm, Tragkraft 35 kg, Auszug 90 %). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.|Durchgehende, teilintegrierte Griffleiste (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 500 kg|Lieferung zerlegt - einfachste Montage|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Tiefe:
800 mm
Höhe:
760-1080 mm
Gewicht:
53 kg
Schubladeninnenmaße:
B390 x T560 mm
Schubladentraglast:
35 kg
Plattenstärke:
25 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Schubladenanzahl:
1
Schubladen-Auszugsart:
Teilauszug 90 %
Höhenverstellung vorhanden?:
Ja
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035/RAL5010
Anzahl Artikelpaletten:
1
Weitere Suchbegriffe: höhenverstellbarer arbeitstisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 560,09*
€ 646,07*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 559,04*
€ 646,07*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 564,33*
€ 648,67*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 646,07*
€ 768,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,08*
€ 760,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,37*
€ 744,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 605,01*
€ 719,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,09*
€ 666,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1500.12
ab € 119,96*
Zubehör
Rau
06-ABG80-150
ab € 66,12*
Zubehör
Rau
09-ARM3956
ab € 7,72*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 124,63*
Zubehör
Rau
EE-BW414-1500G.12
ab € 212,37*
Zubehör
Rau
06-BB150
ab € 40,88*
Zubehör
Rau
E-ET-1-4-120-150
ab € 22,22*
Zubehör
Rau
E-ET-2-9-120-150
ab € 10,41*
Zubehör
Rau
09-RS125MPHV-2LF-2B
ab € 98,43*
Zubehör
Rau
09-RS125MPHV-4LF
ab € 111,54*
Zubehör
Rau
E-ET-MS-2
ab € 27,34*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1500.12
ab € 423,56*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1500.12
ab € 548,96*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-1500.12
ab € 654,92*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-1500.12
ab € 844,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.