Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch Tom höhenverstellbar, B2000xT1000xH760-1080mm, ME-Platte-28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitstisch Tom höhenverstellbar, B2000xT1000xH760-1080mm, ME-Platte-28mm
Arbeitstisch Tom höhenverstellbar, B2000xT1000xH760-1080mm, ME-Platte-28mm
Arbeitstisch Tom höhenverstellbar, B2000xT1000xH760-1080mm, ME-Platte-28mm
Arbeitstisch Tom höhenverstellbar, B2000xT1000xH760-1080mm, ME-Platte-28mm
Artikel-Nr.:
     1498-14938-06-625ME10-20.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06-625ME10-20.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
arbeitstisch höhenverstellbar
Arbeitstisch Serie Tom (Grundtisch)|B2000 x T1000 x H760-1080 mm|EGB-Arbeitsplatte mit Melaminharzbeschichtung, Stärke 28 mm (volumenleitfähig). Ober- und Unterseite mit einer leitfähigen, lichtgrauen Melaminharz-Direktbeschichtung. Melaminharzbeschichtung nach DIN68765. Spritzwasserfest und schmutzresistent, Oberflächeneigenschaften nach EN14322/EN14323: Ableitwerte nach EN61340; Abriebfestigkeit Klasse 3A; Kratzfestigkeit N>1,5; Fleckunempfindlichkeit Stufe ? 3 (z.B. Aceton, Alkohol, organische Lösungsmittel, Waschbenzin); Rissanfälligkeit Stufe ? 3; Verhalten gegenüber Zigarettenglut Grad 3; Verhalten gegenüber Wasserdampf Grad 4. Unbedenklichkeitsbescheinigung in Bezug auf das Migrationsverhalten, dadurch auch im Lebensmittelbereich einsetzbar. Belag normal entflammbar (B2) nach DIN4102. Plattenkern aus volumenleitfähiger Spanplatte nach EN309/EN312 (Emissionsklasse E1). Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante.|Systemunterbau, B1900 x T860 x H740-1060 mm.
4-Fuß Gestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (60x30x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Höheneinstellung. Querstreben aus Profil-Stahlrohr (50x25x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne und hinten). Aussteifungstraversen hinten (links und rechts) als Verbindung zwischen Gestellfußpaar und hinterer Querstrebe. Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung eines Rollensatzes.
Hinweis: Dieser Grundtisch kann mit einem Anbautisch derselben Tiefe ergänzt werden.|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 500 kg|Lieferung zerlegt - einfachste Montage|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Tiefe:
1000 mm
Höhe:
760-1080 mm
Gewicht:
68 kg
Plattenstärke:
28 mm
Plattenart:
EGB-Melamin-Belag Arbeitsplatte
Höhenverstellung vorhanden?:
Ja
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035
Anzahl Artikelpaletten:
1
Weitere Suchbegriffe: höhenverstellbarer arbeitstisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 695,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 805,84*
€ 958,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 803,06*
€ 955,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 785,05*
€ 934,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 756,05*
€ 899,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 695,04*
€ 827,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.