Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einteilungsset 70 für Schublade-Größe-XXL, für Fronthöhe 60-90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1498-14938-09-200-70
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-200-70
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Einteilungsset für Schublade-Größe-XXL|für Fronthöhe 60 - 90 mm|1 x Rasterleisten-Basis-Set (4-teilig) zum Einsetzen in die Schublade, enthält Prägungen zur Aufnahme der Trennwände und Trennbleche.|3 x Trennwand zum Einsetzen in die Tiefe (3x560 mm), enthält Prägungen zur Aufnahme der Trennbleche. 12 x Trennblech zum Einsetzen in die Breite (3x190 mm, 9x285 mm).|Hinweis: Eine Anti-Rutsch-Matte kann zusätzlich verwendet/eingelegt werden. Das Einteilungsset kann auch für die Fronthöhen 120 bis 360 mm eingesetzt werden.|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
1055 mm
Tiefe:
560 mm
Höhe:
47 mm
Gewicht:
3 kg
Anzahl Artikelpaletten:
ZB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,03*
€ 109,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,60*
€ 107,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,02*
€ 103,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,09*
€ 98,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.