Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einteilungsset 71 für Schublade-Größe-XXL, für Fronthöhe 120-150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1498-14938-09-200-71
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-200-71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Einteilungsset für Schublade-Größe-XXL|für Fronthöhe 120 - 150 mm|1 x Rasterleisten-Basis-Set (4-teilig) zum Einsetzen in die Schublade, enthält Prägungen zur Aufnahme der Trennwände und Trennbleche.|3 x Trennwand zum Einsetzen in die Tiefe (3x560 mm), enthält Prägungen zur Aufnahme der Trennbleche. 12 x Trennblech zum Einsetzen in die Breite (3x190 mm, 9x285 mm).|Hinweis: Eine Anti-Rutsch-Matte kann zusätzlich verwendet/eingelegt werden. Das Einteilungsset kann auch für die Fronthöhen 180 bis 360 mm eingesetzt werden.|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
1055 mm
Tiefe:
560 mm
Höhe:
90 mm
Gewicht:
6 kg
Anzahl Artikelpaletten:
ZB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,71*
€ 124,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,58*
€ 119,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,05*
€ 114,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,45*
€ 98,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.