Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einteilungsset 72 für Schublade-Größe-XXL, für Fronthöhe 180-360mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1498-14938-09-200-72
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-200-72
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Einteilungsset für Schublade-Größe-XXL|für Fronthöhe 180 - 360 mm|1 x Rasterleisten-Basis-Set (4-teilig) zum Einsetzen in die Schublade, enthält Prägungen zur Aufnahme der Trennwände und Trennbleche.|3 x Trennwand zum Einsetzen in die Tiefe (3x560 mm), enthält Prägungen zur Aufnahme der Trennbleche. 12 x Trennblech zum Einsetzen in die Breite (3x190 mm, 9x285 mm).|Hinweis: Eine Anti-Rutsch-Matte kann zusätzlich verwendet/eingelegt werden.|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
1055 mm
Tiefe:
560 mm
Höhe:
150 mm
Gewicht:
10 kg
Anzahl Artikelpaletten:
ZB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,99*
€ 141,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,60*
€ 141,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,38*
€ 134,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,97*
€ 129,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,06*
€ 110,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.