Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennblech 285 mm für Schublade L-XL-XXL, für Fronthöhe 60-90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennblech 285 mm für Schublade L-XL-XXL, für Fronthöhe 60-90mm
Trennblech 285 mm für Schublade L-XL-XXL, für Fronthöhe 60-90mm
Artikel-Nr.:
     1498-14938-09-TB285-40
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-TB285-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubladenteiler Lagerregal
Trennblatt Schubladenregal
Trennsteg Schubladenregal
Trennblech für Schublade L-XL-XXL|für Fronthöhe 60 - 90 mm|Zum Einsetzen in die Breite (1x285 mm).|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
285 mm
Tiefe:
2 mm
Höhe:
40 mm
Gewicht:
1 kg
Anzahl Artikelpaletten:
ZB
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 12,77*
€ 16,10*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 12,79*
€ 18,53*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 12,79*
€ 18,53*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.