Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank 8570A2, B2000xT700xH840mm, 6xSchublade-VA, 1xTür


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkbank 8570A2, B2000xT700xH840mm, 6xSchublade-VA, 1xTür
Werkbank 8570A2, B2000xT700xH840mm, 6xSchublade-VA, 1xTür
Werkbank 8570A2, B2000xT700xH840mm, 6xSchublade-VA, 1xTür
Artikel-Nr.:
     1498-14938-13-8570A2-207B4S.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     13-8570A2-207B4S.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank Serie 8000 - Modell 8570|B2000 x T700 x H840 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B1800 x T650 x H800 mm.|4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung einer Höhenverstellung und/oder eines Rollensatzes.|1 Dreifach-Unterbau-Container, B1700 x T650 x H620 mm, mit folgender Einteilung:|links:1 x Flügeltür-Größe-L 1xH540 mm (dahinter 1xFachboden-L (höhenverstellbar))|mitte:3 x Schublade-Größe-L 1xH90, 1xH180, 1xH270 mm|rechts:3 x Schublade-Größe-L 1xH90, 1xH180, 1xH270 mm.|Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Kugelgelagerte Teleskop-Vollauszugsschienen (Auszug 100 %) mit SoftClosing-Funktion (Dämpfung und Selbsteinzug). Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.|Flügeltüren mit selbstzuziehenden Federscharnieren, Öffnungsweite 180°.|Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 1.250 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Tiefe:
700 mm
Höhe:
840 mm
Gewicht:
177 kg
Schubladeninnenmaße:
B490 x T560 mm
Schubladentraglast:
100 kg
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Schubladenanzahl:
6
Schubladen-Auszugsart:
Vollauszug 100 % inklusive SoftClosing-Funktion
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035/RAL5010
Anzahl Artikelpaletten:
1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.301,34*
€ 1.505,05*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.301,33*
€ 1.505,05*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.314,36*
€ 1.511,99*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.393,49*
€ 1.603,86*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.505,05*
€ 1.791,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.487,78*
€ 1.770,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.413,93*
€ 1.682,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.365,45*
€ 1.624,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.301,33*
€ 1.548,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL2000.12
ab € 135,31*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,85*
Zubehör
Rau
EE-BW214-2000G.12
ab € 130,80*
Zubehör
Rau
EE-BW414-2000G.12
ab € 220,06*
Zubehör
Rau
09-BB2000
ab € 38,27*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 30,26*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,13*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 24,93*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 17,62*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 41,21*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 26,50*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 33,84*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 39,65*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,26*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.