Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare Aktions Werkbank 8000, B2000xT700xH880mm, Ablageboden Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fahrbare Aktions Werkbank 8000, B2000xT700xH880mm, Ablageboden Metall
Fahrbare Aktions Werkbank 8000, B2000xT700xH880mm, Ablageboden Metall
Fahrbare Aktions Werkbank 8000, B2000xT700xH880mm, Ablageboden Metall
Artikel-Nr.:
     1498-14938-A5-8000-6-20S
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     A5-8000-6-20S
EAN/GTIN:
     4040376085368
Suchbegriffe:
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
rollwerkbank rau
Fahrbare Werkbank - Modell 8000 BASIC|B2000 x T700 x H880 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B1995 x T650 x H840 mm.|4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten).|Gestellfüße mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller (Rollendurchmesser 125 mm, Bauhöhe 150 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Bockrollen sind an der linken Seite, Lenkrollen mit Feststeller an der rechten Seite montiert (Expanderbefestigung).|Querstreben aus C-Profil (40x40x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, hinten) sowie Ablageboden unten (Tiefe 650 mm hinten bündig mit Systemunterbau, Fachhöhe 620 mm).|Schiebegriffe (lose beiliegend).|Stahlblech-Ablageboden Höhe 40 mm - Tiefe 650 mm - Fachhöhe 620 mm|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 450 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Tiefe:
700 mm
Höhe:
880 mm
Gewicht:
91 kg
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035
Anzahl Artikelpaletten:
1
Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank, fahrbare werkbank, werkbank fahrbar, aktionswerkbank rau, fahrbare werbank basic, rau mobile werkbank, fahrbare werkbank kaufen, fahrbare werkbank mit holzplatte, fahrbare werkbank mit ablageboden
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 537,91*
€ 628,48*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 555,54*
€ 648,84*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 555,53*
€ 652,79*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 600,09*
€ 698,39*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 614,44*
€ 713,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 698,39*
€ 831,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 679,26*
€ 808,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 667,63*
€ 794,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,75*
€ 767,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 600,09*
€ 714,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.