Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auslegerpaar, B45xT550xH300mm, RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auslegerpaar, B45xT550xH300mm, RAL5010
Auslegerpaar, B45xT550xH300mm, RAL5010
Auslegerpaar, B45xT550xH300mm, RAL5010
Artikel-Nr.:
     1498-14938-E-AP.10
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     E-AP.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Auslegerpaar|B45 x T550 x H300 mm|Einbauhöhe stufenlos verstellbar. Mindesteinlass in System-Stützen 50 mm.|Montage an: System-Stützen|Aufnahme von: Laufschiene/Montageschiene (max. 2 Stück)|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit max. 30 kg|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
45 mm
Tiefe:
550 mm
Höhe:
300 mm
Gewicht:
4 kg
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL5010
Anzahl Artikelpaletten:
ZB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,98*
€ 109,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,79*
€ 108,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,38*
€ 103,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,72*
€ 100,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,68*
€ 85,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.