Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auslegerpaar, B45xT550xH300mm, RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-14938-E-AP.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     E-AP.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Auslegerpaar|B45 x T550 x H300 mm|Einbauhöhe stufenlos verstellbar. Mindesteinlass in System-Stützen 50 mm.|Montage an: System-Stützen|Aufnahme von: Laufschiene/Montageschiene (max. 2 Stück)|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit max. 30 kg|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
45 mm
Tiefe:
550 mm
Höhe:
300 mm
Gewicht:
4 kg
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035
Anzahl Artikelpaletten:
ZB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,95*
€ 92,17*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 71,95*
€ 92,17*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,17*
€ 109,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,20*
€ 107,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,94*
€ 103,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,95*
€ 99,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.