Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Auslegerpaar, B45xT1070xH300mm, RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppel-Auslegerpaar, B45xT1070xH300mm, RAL5010
Doppel-Auslegerpaar, B45xT1070xH300mm, RAL5010
Artikel-Nr.:
     1498-14938-E-AP2.10
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     E-AP2.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Doppel-Auslegerpaar|B45 x T1070 x H300 mm|Montage an: System-Stützen|Aufnahme von: vorne: Laufschiene/Montageschiene (max. 2 Stück) hinten: Laufschiene/Montageschiene (max. 2 Stück)|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit max. 30 kg|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
45 mm
Tiefe:
1070 mm
Höhe:
300 mm
Gewicht:
6 kg
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL5010
Anzahl Artikelpaletten:
ZB
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 106,66*
€ 131,75*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,74*
€ 131,75*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,20*
€ 132,27*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,75*
€ 156,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,12*
€ 156,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,47*
€ 148,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,63*
€ 144,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,66*
€ 126,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.