Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Arbeitsplatzleuchte, Breite 1190 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1498-14938-E-APL-D-1200-LED
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     E-APL-D-1200-LED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beleuchtungsleiste Systemarbeitspla...
Systemarbeitsplatz Beleuchtungsleis...
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
LED-Arbeitsplatzleuchte|B1190 x T36 x H50 mm|Langfeldleuchte (Leuchtengehäuse aus Aluminium). Integrierter elektronischer LED-Konverter. Ein/Aus-Schalter, Anschlusskabel mit Stecker. Lichtfarbe neutralweiß Farbtemperatur 4000 Kelvin (840). Leuchtenleistung 25 Watt. Leuchtenlichtstrom 3112 Lumen. Leuchteneffizienz 124 lm/W. CE-Kennzeichen. Schutzart IP20.|Nennlebensdauer: Umgebungstemperatur -20° bis +40°, LED-Komponenten L80B50 > 50.000 Stunden.|Montage an: Laufschiene/Montageschiene (die Arbeitsplatzleuchte kann innerhalb der Laufschiene/Montageschiene in der Breite variabel positioniert werden).|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
1190 mm
Tiefe:
36 mm
Höhe:
50 mm
Gewicht:
2 kg
Anzahl Artikelpaletten:
ZB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,22*
€ 454,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,42*
€ 450,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,40*
€ 421,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,91*
€ 412,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,66*
€ 368,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.