Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch Etagenbord, B1200xT500xH650-1000/2040mm, EGB-Hartlaminat-Platte 30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-14938-E-ATEB-1200-500HE.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     E-ATEB-1200-500HE.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitsplatzsystem
System-Arbeitsplatz
Arbeitstisch Basis EB+AS Serie E|B1200 x T500 x H650-1000/H2040 mm|EGB-Arbeitsplatte mit Hartlaminat-Belag (HPL), Stärke 30 mm (volumenleitfähig).|Oberseite mit einem 0,8 mm starken, leitfähigen und lichtgrauen HPL-Schichtstoff. Schichtstoff nach DIN EN438. Spritzwasserfest und schmutzresistent. Hoher Abriebwiderstand, hohe Kratz- und Stoßfestigkeit. Beständig gegen schwache Säuren und Laugen sowie haushaltsübliche Chemikalien und Lösungsmittel. Belag normal entflammbar (B2) nach DIN 4102. Plattenkern aus volumenleitfähiger Spanplatte nach EN309 / EN312 (Emissionsklasse E1). Unterseite mit leitfähigem Gegenzug. Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante.|Systemunterbau, B1200 x T500 x H630-980 mm.|4-Fuß Gestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x3 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (mittig). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Niveauausgleich und Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Gestellfüße oben mit integrierter Höhenverstellung/Höheneinstellung mittels Aluminium-Profil (40x40 mm), über dessen Profilnut die Arbeitshöhe stufenlos eingestellt werden kann. Querstreben aus Profil-Stahlrohr (35x35x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, hinten) sowie Tiefenstreben aus Winkeleisen (40x35x2 mm) mit Aufnahmeadapter (links, rechts). Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung eines Rollensatzes.|Hinweis: Dieser Basistisch mit Aufbau kann mit einem Anbautisch derselben oder einer geringeren Tiefe und/oder einem Ecktisch ergänzt werden.|Aufbausatz mit 2 System-Stützen.|Die System-Stützen (Aluminiumprofil 40x40 mm) werden mittels eines Montageadapters direkt an den Gestellfuß des Systemunterbaus angeschraubt. Die System-Stützen verfügen an allen 4 Seiten über eine Profilnut, so dass eine allseitige Nutzung möglich ist. Die 2 System-Stützen werden links und rechts angeschraubt, so dass 1 Systemfeld in der Systembreite des jeweiligen Basistisches entsteht. Höhe der System-Stützen 1400 mm (Nutzhöhe abhängig von der eingestellten Arbeitshöhe des Basistisches. Belastbarkeit max. 100 kg.|Etagenbord T310 x H75 mm.|Melaminharzbeschichtete Platte (Stärke 22 mm, lichtgrau, ABS-Kante) mit einem Unterzug aus Profil-Stahlrohr (40x40x2 mm) sowie 2 Ausleger aus Profil-Stahlrohr (50x20x2 mm). Montage an: System-Stützen von vorne, System-Stützen von hinten. Die Einbauhöhe ist stufenlos wählbar. Die Montage ist auch vor oder hinter einer Lochplatte möglich. Bei zusätzlicher Verwendung einer Halteschiene kann diese als hintere Anschlagleiste genutzt werden. Belastbarkeit max. 30 kg.|Hinweis: An die System-Stützen können weitere Anbauelemente (System-Zubehör) angebracht werden.|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 450 kg|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
650-1000 mm
Gewicht:
4 kg
Plattenstärke:
30 mm
Plattenart:
EGB-Hartlaminat-Belag Arbeitsplatte
Höhenverstellung vorhanden?:
Ja
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035/RAL5010
Anzahl Artikelpaletten:
1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 821,28*
€ 939,80*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 819,12*
€ 943,65*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 939,80*
€ 1.118,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 937,76*
€ 1.115,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 908,71*
€ 1.081,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 876,04*
€ 1.042,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 821,28*
€ 977,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.