Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch Etagenbord, B1200xT900xH650-1000/2040mm, EGB-Melamin-Platte 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arbeitstisch Etagenbord, B1200xT900xH650-1000/2040mm, EGB-Melamin-Platte 28mm
Arbeitstisch Etagenbord, B1200xT900xH650-1000/2040mm, EGB-Melamin-Platte 28mm
Arbeitstisch Etagenbord, B1200xT900xH650-1000/2040mm, EGB-Melamin-Platte 28mm
Arbeitstisch Etagenbord, B1200xT900xH650-1000/2040mm, EGB-Melamin-Platte 28mm
Artikel-Nr.:
     1498-14938-E-ATEB-1200-900ME.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     E-ATEB-1200-900ME.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitsplatzsystem
System-Arbeitsplatz
Arbeitstisch Basis EB+AS Serie E|B1200 x T900 x H650-1000/H2040 mm|EGB-Arbeitsplatte mit Melaminharzbeschichtung, Stärke 28 mm (volumenleitfähig).|Ober- und Unterseite mit einer leitfähigen, lichtgrauen Melaminharz-Direktbeschichtung. Melaminharzbeschichtung nach DIN68765. Spritzwasserfest und schmutzresistent, Oberflächeneigenschaften nach EN14322/EN14323: Ableitwerte nach EN61340, Abriebfestigkeit Klasse 3A, Kratzfestigkeit N>1,5, Fleckunempfindlichkeit Stufe ? 3 (z.B. Aceton, Alkohol, organische Lösungsmittel, Waschbenzin), Rissanfälligkeit Stufe ? 3, Verhalten gegenüber Zigarettenglut Grad 3, Verhalten gegenüber Wasserdampf Grad 4. Unbedenklichkeitsbescheinigung in Bezug auf das Migrationsverhalten, dadurch auch im Lebensmittelbereich einsetzbar. Belag normal entflammbar (B2) nach DIN4102. Plattenkern aus volumenleitfähiger Spanplatte nach EN309/EN312 (Emissionsklasse E1). Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante.|Systemunterbau, B1200 x T900 x H630-980 mm.|4-Fuß Gestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x3 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (mittig). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Niveauausgleich und Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Gestellfüße oben mit integrierter Höhenverstellung/Höheneinstellung mittels Aluminium-Profil (40x40 mm), über dessen Profilnut die Arbeitshöhe stufenlos eingestellt werden kann. Querstreben aus Profil-Stahlrohr (35x35x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, hinten) sowie Tiefenstreben aus Winkeleisen (40x35x2 mm) mit Aufnahmeadapter (links, rechts). Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung eines Rollensatzes.|Hinweis: Dieser Basistisch mit Aufbau kann mit einem Anbautisch derselben oder einer geringeren Tiefe und/oder einem Ecktisch ergänzt werden.|Aufbausatz mit 2 System-Stützen.|Die System-Stützen (Aluminiumprofil 40x40 mm) werden mittels eines Montageadapters direkt an den Gestellfuß des Systemunterbaus angeschraubt. Die System-Stützen verfügen an allen 4 Seiten über eine Profilnut, so dass eine allseitige Nutzung möglich ist. Die 2 System-Stützen werden links und rechts angeschraubt, so dass 1 Systemfeld in der Systembreite des jeweiligen Basistisches entsteht. Höhe der System-Stützen 1400 mm (Nutzhöhe abhängig von der eingestellten Arbeitshöhe des Basistisches. Belastbarkeit max. 100 kg.|Etagenbord T310 x H75 mm.|EGB-Melaminharzbeschichtete Platte (Stärke 28 mm, lichtgrau, ABS-Kante) mit einem Unterzug aus Profil-Stahlrohr (40x40x2 mm) sowie 2 Ausleger aus Profil-Stahlrohr (50x20x2 mm).|Hinweis: An die System-Stützen können weitere Anbauelemente (System-Zubehör) angebracht werden.|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 450 kg|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Tiefe:
900 mm
Höhe:
650-1000 mm
Gewicht:
76 kg
Plattenstärke:
28 mm
Plattenart:
EGB-Melamin-Belag Arbeitsplatte
Höhenverstellung vorhanden?:
Ja
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035
Anzahl Artikelpaletten:
1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 786,06*
€ 899,14*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 786,85*
€ 899,14*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 789,98*
€ 902,99*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 899,14*
€ 1.069,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 897,68*
€ 1.068,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 872,48*
€ 1.038,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 842,46*
€ 1.002,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 786,06*
€ 935,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.