Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch Basis Serie E, B1800xT700xH650-1000mm, Hartlaminat-Platte 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arbeitstisch Basis Serie E, B1800xT700xH650-1000mm, Hartlaminat-Platte 30mm
Arbeitstisch Basis Serie E, B1800xT700xH650-1000mm, Hartlaminat-Platte 30mm
Arbeitstisch Basis Serie E, B1800xT700xH650-1000mm, Hartlaminat-Platte 30mm
Arbeitstisch Basis Serie E, B1800xT700xH650-1000mm, Hartlaminat-Platte 30mm
Arbeitstisch Basis Serie E, B1800xT700xH650-1000mm, Hartlaminat-Platte 30mm
Artikel-Nr.:
     1498-14938-E-B-AT-1800-700H.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     E-B-AT-1800-700H.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitsplatzsystem
System-Arbeitsplatz
Arbeitstisch Basis Serie E|B1800 x T700 x H650-1000 mm|Arbeitsplatte mit Hartlaminat-Belag (HPL), Stärke 30 mm.|Oberseite mit einem 0,8 mm starken, lichtgrauen HPL-Schichtstoff. Schichtstoff nach DIN EN 438. Spritzwasserfest und schmutzresistent. Hoher Abriebwiderstand, hohe Kratz- und Stoßfestigkeit. Beständig gegen schwache Säuren und Laugen sowie haushaltsübliche Chemikalien und Lösungsmittel. Belag normal entflammbar (B2) nach DIN4102. Plattenkern aus Spanplatte nach EN309/EN312 (Emissionsklasse E1). Unterseite mit Gegenzug. Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante.|Systemunterbau, B1800 x T700 x H630-980 mm.|4-Fuß Gestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x3 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (mittig). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Niveauausgleich und Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Gestellfüße oben mit integrierter Höhenverstellung/Höheneinstellung mittels Aluminium-Profil (40x40 mm), über dessen Profilnut die Arbeitshöhe stufenlos eingestellt werden kann. Querstreben aus Profil-Stahlrohr (35x35x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, hinten) sowie Tiefenstreben aus Winkeleisen (40x35x2 mm) mit Aufnahmeadapter (links, rechts). Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung eines Rollensatzes.|Hinweis: Dieser Basistisch kann mit einem Anbautisch derselben oder einer geringeren Tiefe und/oder einem Ecktisch ergänzt werden.|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 450 kg|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
1800 mm
Tiefe:
700 mm
Höhe:
650-1000 mm
Gewicht:
55 kg
Plattenstärke:
30 mm
Plattenart:
Hartlaminat-Belag Arbeitsplatte
Höhenverstellung vorhanden?:
Ja
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035
Anzahl Artikelpaletten:
1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 537,70*
€ 624,94*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 536,43*
€ 624,94*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 542,84*
€ 627,64*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 889,92*
€ 1.063,03*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,94*
€ 743,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,69*
€ 731,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,48*
€ 716,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,77*
€ 693,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,70*
€ 639,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
E-US-3-2A-M.12
ab € 441,81*
Zubehör
Rau
E-US-3-3A-M.12
ab € 460,79*
Zubehör
Rau
E-US-3-4A-M.12
ab € 515,41*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-2LF-2B
ab € 102,36*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-4LF
ab € 120,54*
Zubehör
Rau
E-US-1-1A.12
ab € 168,55*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A.12
ab € 254,88*
Zubehör
Rau
E-US-3-2A.12
ab € 305,87*
Zubehör
Rau
E-US-3-3A.12
ab € 324,79*
Zubehör
Rau
E-US-3-4A.12
ab € 379,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.