Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energieleiste mit Halteschiene EE, B1200xT85xH80mm, RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energieleiste mit Halteschiene EE, B1200xT85xH80mm, RAL5010
Energieleiste mit Halteschiene EE, B1200xT85xH80mm, RAL5010
Artikel-Nr.:
     1498-14938-E-EL-D-KES1200.10
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     E-EL-D-KES1200.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Energieleiste mit Halteschiene EE|B1200 x T85 x H80 mm|Systembreite 1200 mm|Energieleiste mit 5x Schutzkontakt-Steckdose. Ein/Aus-Schalter beleuchtet, 2m Anschlusskabel mit Stecker. 2 Montageplatten (links und rechts) bis 30° neigbar. Schiene mit Einhängekante für Sichtlagerkästen und Bohrbild für Energieleiste.|Montage an: System-Stützen von vorne, System-Stützen von hinten. Die Einbauhöhe ist stufenlos wählbar. Die Montage ist auch vor oder hinter einer Lochplatte möglich.|Aufnahme von: Sichtlagerkästen (offene Einhängekante an der Rückseite der Sichtlagerkästen erforderlich).|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit max. 30 kg|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Tiefe:
85 mm
Höhe:
80 mm
Gewicht:
3 kg
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL5010
Anzahl Artikelpaletten:
ZB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,07*
€ 180,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,42*
€ 179,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,37*
€ 171,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,44*
€ 167,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,44*
€ 144,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.