Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energieleiste mit Halteschiene EE, B1500xT85xH80mm, RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-14938-E-EL-D-KES1500.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     E-EL-D-KES1500.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Energieleiste mit Halteschiene EE|B1500 x T85 x H80 mm|Systembreite 1500 mm|Energieleiste mit 5x Schutzkontakt-Steckdose. Ein/Aus-Schalter beleuchtet, 2m Anschlusskabel mit Stecker. 2 Montageplatten (links und rechts) bis 30° neigbar. Schiene mit Einhängekante für Sichtlagerkästen und Bohrbild für Energieleiste.|Montage an: System-Stützen von vorne, System-Stützen von hinten. Die Einbauhöhe ist stufenlos wählbar. Die Montage ist auch vor oder hinter einer Lochplatte möglich.|Aufnahme von: Sichtlagerkästen (offene Einhängekante an der Rückseite der Sichtlagerkästen erforderlich).|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit max. 30 kg|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Tiefe:
85 mm
Höhe:
80 mm
Gewicht:
3 kg
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035
Anzahl Artikelpaletten:
ZB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,36*
€ 157,23*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 124,63*
€ 157,23*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,23*
€ 187,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,15*
€ 183,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,56*
€ 175,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,99*
€ 170,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,63*
€ 148,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.