Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallablage neigbar E, B2000(1925)xT300xH160mm, RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallablage neigbar E, B2000(1925)xT300xH160mm, RAL5010
Metallablage neigbar E, B2000(1925)xT300xH160mm, RAL5010
Metallablage neigbar E, B2000(1925)xT300xH160mm, RAL5010
Metallablage neigbar E, B2000(1925)xT300xH160mm, RAL5010
Artikel-Nr.:
     1498-14938-EE-AB2000-300.10
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     EE-AB2000-300.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Metallablage neigbar EE|B2000(1925) x T300 x H160 mm|Systembreite 2000 mm, auch für den durchgehenden Einbau bei Systembreite 1000+1000, 750+1250, 1250+750 mm geeignet.|2 Montagekonsolen mit stufenlose Neigungsverstellung von 0° - 30°. Tiefenposition der Ablage in der Montagekonsole um 120 mm verstellbar. Ablage mit Aufkantung vorne 15 mm, andere Seiten 40 mm.|Montage an: System-Stützen von vorne, System-Stützen von hinten (keine Neigungsverstellung). Die Einbauhöhe ist stufenlos wählbar. Die Montage ist auch vor oder hinter einer Lochplatte möglich.|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit max. 30 kg|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Tiefe:
300 mm
Höhe:
160 mm
Gewicht:
18 kg
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL5010
Anzahl Artikelpaletten:
ZB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,49*
€ 212,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,64*
€ 210,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,41*
€ 202,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,51*
€ 195,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,30*
€ 170,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.