Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssatz EE mit 2 System-Stützen, für Produktbreite 1250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungssatz EE mit 2 System-Stützen, für Produktbreite 1250mm
Befestigungssatz EE mit 2 System-Stützen, für Produktbreite 1250mm
Befestigungssatz EE mit 2 System-Stützen, für Produktbreite 1250mm
Befestigungssatz EE mit 2 System-Stützen, für Produktbreite 1250mm
Artikel-Nr.:
     1498-14938-EE-BW214-1250G.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     EE-BW214-1250G.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Befestigungssatz EE mit 2 System-Stützen|B40 x T40 x H1050 mm|Der Befestigungssatz (Querträger) wird hinten unter der Arbeitsplatte an den Systemunterbau angebracht. Die 2 System-Stützen (Aluminiumprofil 40x40 mm) werden mittels Nutensteinen an den Befestigungssatz (Querträger) angeschraubt (Höhe einstellbar) und laufen hinter der Arbeitsplatte nach oben, so dass die gesamte Tiefe der Arbeitsplatte frei bleibt (kein Verschrauben auf der Arbeitsplatte). Die System-Stützen verfügen an allen 4 Seiten über eine Profilnut, so dass eine allseitige Nutzung möglich ist.|Die 2 System-Stützen werden links und rechts außen angeschraubt, so dass 1 Systemfeld in der Systembreite 1250 mm entsteht. Nutzhöhe 1130 mm (ab Oberkante Arbeitsplatte).|Geeignet für: Arbeitstische Serie Jerry und Tom, Werktische Serie 900, Werkbänke Serie 8000, Werkbänke Serie 7000, Schwerlastwerkbänke, Fahrbare Werkbänke Serie 8000, Werkbänke mit Fahrgestell Serie 8000, Schubladenschränke Serie 7000, Montagewagen Serie 7000, Elektrisch Höhenverstellbare Arbeitsplätze Serie adlatus 150, 300 und 600.|Montage an: Systemunterbau|Aufnahme von: Anbauelemente (System-Zubehör)|Pulverbeschichtung|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
1250 mm
Tiefe:
65 mm
Höhe:
1130 mm
Gewicht:
10 kg
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035
Anzahl Artikelpaletten:
ZB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,61*
€ 241,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,68*
€ 238,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,46*
€ 230,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,63*
€ 220,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,30*
€ 194,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.