Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14938-EE-EL-D-KES1500.10 Herst.-Nr.: EE-EL-D-KES1500.10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Energieleiste mit Halteschiene EE|B1500 x T85 x H80 mm|Systembreite 1500 mm, auch für den durchgehenden Einbau bei Systembreite 750+750 mm geeignet.|Energieleiste mit 5x Schutzkontakt-Steckdose. Ein/Aus-Schalter beleuchtet, 2m Anschlusskabel mit Stecker. 2 Montageplatten (links und rechts) bis 30° neigbar. Schiene mit Einhängekante für Sichtlagerkästen und Bohrbild für Energieleiste.|Montage an: System-Stützen von vorne, System-Stützen von hinten. Die Einbauhöhe ist stufenlos wählbar. Die Montage ist auch vor oder hinter einer Lochplatte möglich. |Aufnahme von: Sichtlagerkästen (offene Einhängekante an der Rückseite der Sichtlagerkästen erforderlich).|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit max. 30 kg|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany Weitere Informationen: | | Breite: | 1500 mm | Tiefe: | 85 mm | Höhe: | 80 mm | Gewicht: | 3 kg | Farbe Gestell/Farbe Ausstattung: | RAL5010 | Anzahl Artikelpaletten: | ZB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 124,01* | € 157,66* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,01* | € 157,66* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,54* | € 158,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|