Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartonagenmagazin EE, B750(665)xT590xH430/630mm, RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1498-14938-EE-KAM0750-600M.10
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     EE-KAM0750-600M.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaumagazin Packtisch
Packtisch Anbaumagazin
Packtisch Universalmagazin
Universalmagazin Packtisch
Kartonagenmagazin EE|B750(665)xT590xH430/630mm|Systembreite 750 mm|Melaminharzbeschichtete Platte (Stärke 22 mm, lichtgrau)|vorne und hinten mit C-Profil 40x40x2 mm zur variablen Positionierung der Steckbügel mittels Systembolzen.|2 Montagekonsolen (links und rechts).|Anzahl Steckbügel (Tiefe 550 mm): 2 Stück (Höhe 300 mm) und 2 Stück (Höhe 500 mm)|Montage an: System-Stützen (dazwischen). Die Einbauhöhe ist stufenlos wählbar. Das Kartonagenmagazin sitzt in der Tiefe zentriert zwischen den System-Stützen, d.h. Überstand nach
vorne und hinten jeweils ca. 280 mm, diese Tiefenposition kann bei der Montage der Montagekonsolen an die System-Stützen bis max. ca. 125 mm nach vorne bzw. nach hinten verschoben werden, so dass der Plattenüberstand jeweils um dieses Maß vergrößert bzw. verkleinert wird.|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit max. 30 kg|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
750 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
600 mm
Gewicht:
14 kg
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL5010
Anzahl Artikelpaletten:
ZB
Weitere Suchbegriffe: anbaumagazin packtisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,74*
€ 279,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,82*
€ 275,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,01*
€ 260,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,32*
€ 251,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,80*
€ 225,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.