Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartonagenmagazin EE, B1250(1165)xT590xH430/630mm, RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-14938-EE-KAM1250-600M.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     EE-KAM1250-600M.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaumagazin Packtisch
Packtisch Anbaumagazin
Packtisch Universalmagazin
Universalmagazin Packtisch
Kartonagenmagazin EE|B1250(1165)xT590xH430/630mm|Systembreite 1250 mm|Melaminharzbeschichtete Platte (Stärke 22 mm, lichtgrau)|vorne und hinten mit C-Profil 40x40x2 mm zur variablen Positionierung der Steckbügel mittels Systembolzen.|2 Montagekonsolen (links und rechts).|Anzahl Steckbügel (Tiefe 550 mm): 3 Stück (Höhe 300 mm) und 3 Stück (Höhe 500 mm)|Montage an: System-Stützen (dazwischen). Die Einbauhöhe ist stufenlos wählbar. Das Kartonagenmagazin sitzt in der Tiefe zentriert zwischen den System-Stützen, d.h. Überstand nach
vorne und hinten jeweils ca. 280 mm, diese Tiefenposition kann bei der Montage der Montagekonsolen an die System-Stützen bis max. ca. 125 mm nach vorne bzw. nach hinten verschoben werden, so dass der Plattenüberstand jeweils um dieses Maß vergrößert bzw. verkleinert wird.|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit max. 30 kg|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
1250 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
600 mm
Gewicht:
20 kg
Plattenstärke:
22 mm
Plattenart:
Melamin-Belag Arbeitsplatte
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035
Anzahl Artikelpaletten:
ZB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,51*
€ 242,10*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,12*
€ 242,10*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,10*
€ 288,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,65*
€ 283,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,30*
€ 269,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,00*
€ 260,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,12*
€ 236,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.