Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halteschiene EE, B750xT25xH80mm, RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halteschiene EE, B750xT25xH80mm, RAL5010
Halteschiene EE, B750xT25xH80mm, RAL5010
Halteschiene EE, B750xT25xH80mm, RAL5010
Halteschiene EE, B750xT25xH80mm, RAL5010
Artikel-Nr.:
     1498-14938-EE-KES0750.10
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     EE-KES0750.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Halteschiene EE|B750 x T25 x H80 mm|Systembreite 750 mm|Schiene mit Einhängekante für Sichtlagerkästen und Bohrbild für Energieleiste.|Montage an: System-Stützen von vorne, System-Stützen von hinten. Die Einbauhöhe ist stufenlos wählbar. Die Montage ist auch vor oder hinter einer Lochplatte möglich. |Aufnahme von: Sichtlagerkästen (offene Einhängekante an der Rückseite der Sichtlagerkästen erforderlich), Energieleiste.|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit max. 30 kg|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
750 mm
Tiefe:
25 mm
Höhe:
80 mm
Gewicht:
2 kg
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL5010
Anzahl Artikelpaletten:
ZB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.