Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halteschiene EE, B2000xT25xH80mm, RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halteschiene EE, B2000xT25xH80mm, RAL5010
Halteschiene EE, B2000xT25xH80mm, RAL5010
Halteschiene EE, B2000xT25xH80mm, RAL5010
Halteschiene EE, B2000xT25xH80mm, RAL5010
Artikel-Nr.:
     1498-14938-EE-KES2000.10
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     EE-KES2000.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Halteschiene EE|B2000 x T25 x H80 mm|Systembreite 2000 mm, auch für den durchgehenden Einbau bei Systembreite 1000+1000, 750+1250, 1250+750 mm geeignet.|Schiene mit Einhängekante für Sichtlagerkästen und Bohrbild für Energieleiste.|Montage an: System-Stützen von vorne, System-Stützen von hinten. Die Einbauhöhe ist stufenlos wählbar. Die Montage ist auch vor oder hinter einer Lochplatte möglich. |Aufnahme von: Sichtlagerkästen (offene Einhängekante an der Rückseite der Sichtlagerkästen erforderlich), Energieleiste.|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit max. 30 kg|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Tiefe:
25 mm
Höhe:
80 mm
Gewicht:
4 kg
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL5010
Anzahl Artikelpaletten:
ZB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,54*
€ 95,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,89*
€ 90,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,53*
€ 87,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.