Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufschiene/Montageschiene EE, B1500xT40xH40mm, RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laufschiene/Montageschiene EE, B1500xT40xH40mm, RAL5010
Laufschiene/Montageschiene EE, B1500xT40xH40mm, RAL5010
Laufschiene/Montageschiene EE, B1500xT40xH40mm, RAL5010
Laufschiene/Montageschiene EE, B1500xT40xH40mm, RAL5010
Artikel-Nr.:
     1498-14938-EE-LS-MS1500.10
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     EE-LS-MS1500.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Laufschiene/Montageschiene EE|B1500 x T40 x H40 mm|Systembreite 1500 mm, auch für den durchgehenden Einbau bei Systembreite 750+750 mm geeignet.|C-Profil 40x40x2 mm mit Abschlussstopfen/Anschlagstopfen links und rechts.|Montage an: Auslegerpaar. Die Einbautiefe ist stufenlos wählbar.|Aufnahme von: Beleuchtungsleiste, Laufwagen mit Karabiner.|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit max. 30 kg|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Tiefe:
40 mm
Höhe:
40 mm
Gewicht:
1 kg
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL5010
Anzahl Artikelpaletten:
ZB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,02*
€ 77,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.