| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14938-MP-E40-B40-1500-700 Herst.-Nr.: MP-E40-B40-1500-700 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Mehrpreis Eterlux zu Buche-S40mm|B1500 x T700 x S40 mm|Oberseite mit einem 3,0 mm starken, lichtgrauen HPL-Schichtstoff. Schichtstoff nach DIN EN 438. Spritzwasserfest und schmutzresistent. Hoher Abriebwiderstand, hohe Kratz- und Stoßfestigkeit. Beständig gegen schwache Säuren und Laugen sowie haushaltsübliche Chemikalien und Lösungsmittel. Hitzebeständig bis 200°C, kurzzeitig bis 280°C (beständig gegen flüssiges Lötzinn). Belag normal entflammbar (B2) nach DIN4102. Plattenkern aus Spanplatte nach EN309/EN312 (Emissionsklasse E1). Unterseite mit Gegenzug. Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante. Weitere Informationen: | | Breite: | 1500 mm | Tiefe: | 700 mm | Höhe: | 40 mm | Plattenstärke: | 40 mm | Plattenart: | Eterlux-Belag Arbeitsplatte | Anzahl Artikelpaletten: | ZB |
|
| | |
| | | |
| |