Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrpreis Eterlux, Breite 2000 mm, Tiefe 700 mm, Plattenstärke 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1498-14938-MP-E40-B40-2000-700
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     MP-E40-B40-2000-700
EAN/GTIN:
     k.A.
Mehrpreis Eterlux zu Buche-S40mm|B2000 x T700 x S40 mm|Oberseite mit einem 3,0 mm starken, lichtgrauen HPL-Schichtstoff. Schichtstoff nach DIN EN 438. Spritzwasserfest und schmutzresistent. Hoher Abriebwiderstand, hohe Kratz- und Stoßfestigkeit. Beständig gegen schwache Säuren und Laugen sowie haushaltsübliche Chemikalien und Lösungsmittel. Hitzebeständig bis 200°C, kurzzeitig bis 280°C (beständig gegen flüssiges Lötzinn). Belag normal entflammbar (B2) nach DIN4102. Plattenkern aus Spanplatte nach EN309/EN312 (Emissionsklasse E1). Unterseite mit Gegenzug. Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante.
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Tiefe:
700 mm
Höhe:
40 mm
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Eterlux-Belag Arbeitsplatte
Anzahl Artikelpaletten:
ZB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 350,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,55*
€ 507,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,85*
€ 503,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,92*
€ 473,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,36*
€ 458,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,58*
€ 417,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.