| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14938-MP-ES40-B40-1000-700 Herst.-Nr.: MP-ES40-B40-1000-700 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Mehrpreis Edelstahlbelag zu Buche-S40mm|B1000 x T700 x S40 mm|Oberseite mit einem 1,5 mm starken Edelstahlbelag (NIROSTA®), Umbug an der Vorderkante in U-Form und an der Hinterkante in L-Form. Edelstahl nach X5CrNi18-10, Werkstoffnummer 1.4301 gem. DIN EN 17441/10088-2. Spritzwasserfest, schmutzresistent, temperaturbeständig, druckfest. Weitgehend unempfindlich gegen Säuren, Öle, Fette, Lösungsmittel und Chemikalien. Belag schwer entflammbar (B1) nach DIN 4102. Plattenkern Buche-Massiv. Weitere Informationen: | | Breite: | 1000 mm | Tiefe: | 700 mm | Höhe: | 40 mm | Plattenstärke: | 40 mm | Plattenart: | Edelstahlblech-Belag Arbeitsplatte | Anzahl Artikelpaletten: | ZB |
|
| | |
| | | |
| |