Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrpreis EGB-Hartlaminat, Breite 750 mm, Tiefe 700 mm, Plattenstärke 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrpreis EGB-Hartlaminat, Breite 750 mm, Tiefe 700 mm, Plattenstärke 40 mm
Mehrpreis EGB-Hartlaminat, Breite 750 mm, Tiefe 700 mm, Plattenstärke 40 mm
Artikel-Nr.:
     1498-14938-MP-HEGB40-B40-0750-700
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     MP-HEGB40-B40-0750-700
EAN/GTIN:
     k.A.
Mehrpreis EGB-Hartlaminat zu Buche-S40mm|B750 x T700 x S40 mm|Oberseite mit einem 0,8 mm starken, leitfähigen und lichtgrauen HPL-Schichtstoff. Schichtstoff nach DIN EN438. Spritzwasserfest und schmutzresistent. Hoher Abriebwiderstand, hohe Kratz- und Stoßfestigkeit. Beständig gegen schwache Säuren und Laugen sowie haushaltsübliche Chemikalien und Lösungsmittel. Belag normal entflammbar (B2) nach DIN 4102. Plattenkern aus volumenleitfähiger Spanplatte nach EN309 / EN312 (Emissionsklasse E1). Unterseite mit leitfähigem Gegenzug. Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante.
Weitere Informationen:
Breite:
750 mm
Tiefe:
700 mm
Höhe:
40 mm
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
EGB-Hartlaminat-Belag Arbeitsplatte
Anzahl Artikelpaletten:
ZB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,49*
€ 186,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,49*
€ 183,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,32*
€ 176,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,27*
€ 170,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,35*
€ 147,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.