| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14938-MP-HEGB40-B40-0750-900 Herst.-Nr.: MP-HEGB40-B40-0750-900 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Mehrpreis EGB-Hartlaminat zu Buche-S40mm|B750 x T900 x S40 mm|Oberseite mit einem 0,8 mm starken, leitfähigen und lichtgrauen HPL-Schichtstoff. Schichtstoff nach DIN EN438. Spritzwasserfest und schmutzresistent. Hoher Abriebwiderstand, hohe Kratz- und Stoßfestigkeit. Beständig gegen schwache Säuren und Laugen sowie haushaltsübliche Chemikalien und Lösungsmittel. Belag normal entflammbar (B2) nach DIN 4102. Plattenkern aus volumenleitfähiger Spanplatte nach EN309 / EN312 (Emissionsklasse E1). Unterseite mit leitfähigem Gegenzug. Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante. Weitere Informationen: | | Breite: | 750 mm | Tiefe: | 900 mm | Höhe: | 40 mm | Plattenstärke: | 40 mm | Plattenart: | EGB-Hartlaminat-Belag Arbeitsplatte | Anzahl Artikelpaletten: | ZB |
|
| | |
| | | |
| |