Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrpreis Linoleum, Breite 750 mm, Tiefe 700 mm, Plattenstärke 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrpreis Linoleum, Breite 750 mm, Tiefe 700 mm, Plattenstärke 40 mm
Mehrpreis Linoleum, Breite 750 mm, Tiefe 700 mm, Plattenstärke 40 mm
Artikel-Nr.:
     1498-14938-MP-L40-B40-0750-700
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     MP-L40-B40-0750-700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplattenuniversalbelag
Universalbelag Arbeitsplatten
Mehrpreis Linoleum zu Buche-S40mm|B750 x T700 x S40 mm|Oberseite mit einem 2,0 mm starken, weichen und hellgrau marmoriertem Universal/Linoleum-Belag. Antistatisch, fungizid, bakteriostatisch, spritzwasserfest, schmutzresistent, temperaturbeständig. Weitgehend unempfindlich gegen Säuren, Öle, Fette, Lösungsmittel und Chemikalien. Empfindlich gegenüber Alkalien mit einem pH-Wert über 9 (z.B. Seife, Ammoniak). Belag schwer entflammbar (B1) nach DIN 4102. Plattenkern aus Spanplatte nach EN309 / EN312 (Emissionsklasse E1). Unterseite mit Gegenzug. Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante.
Weitere Informationen:
Breite:
750 mm
Tiefe:
700 mm
Höhe:
40 mm
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Universal-/Linoleum-Belag Arbeitsplatte
Anzahl Artikelpaletten:
ZB
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 54,47*
€ 71,54*
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 54,63*
€ 71,62*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.