Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrpreis EGB-Melaminharzbelag, Breite 750 mm, Tiefe 900 mm, Plattenstärke 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrpreis EGB-Melaminharzbelag, Breite 750 mm, Tiefe 900 mm, Plattenstärke 40 mm
Mehrpreis EGB-Melaminharzbelag, Breite 750 mm, Tiefe 900 mm, Plattenstärke 40 mm
Artikel-Nr.:
     1498-14938-MP-MEGB40-B40-0750-900
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     MP-MEGB40-B40-0750-900
EAN/GTIN:
     k.A.
Mehrpreis EGB-Melaminharzbelag z B-S40mm|B750 x T900 x S40 mm|Ober- und Unterseite mit einer leitfähigen, lichtgrauen Melaminharz-Direktbeschichtung. Melaminharzbeschichtung nach DIN68765. Spritzwasserfest und schmutzresistent, Oberflächeneigenschaften nach EN14322/EN14323: Ableitwerte nach EN61340, Abriebfestigkeit Klasse 3A, Kratzfestigkeit N>1,5, Fleckunempfindlichkeit Stufe ? 3 (z.B. Aceton, Alkohol, organische Lösungsmittel, Waschbenzin), Rissanfälligkeit Stufe ? 3, Verhalten gegenüber Zigarettenglut Grad 3, Verhalten gegenüber Wasserdampf Grad 4. Unbedenklichkeitsbescheinigung in Bezug auf das Migrationsverhalten, dadurch auch im Lebensmittelbereich einsetzbar. Belag normal entflammbar (B2) nach DIN4102. Plattenkern aus volumenleitfähiger Spanplatte nach EN309/EN312 (Emissionsklasse E1). Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante.
Weitere Informationen:
Breite:
750 mm
Tiefe:
900 mm
Höhe:
40 mm
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
EGB-Melamin-Belag Arbeitsplatte
Anzahl Artikelpaletten:
ZB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.