Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrpreis Trovidur, Breite 2000 mm, Tiefe 700 mm, Plattenstärke 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrpreis Trovidur, Breite 2000 mm, Tiefe 700 mm, Plattenstärke 40 mm
Mehrpreis Trovidur, Breite 2000 mm, Tiefe 700 mm, Plattenstärke 40 mm
Artikel-Nr.:
     1498-14938-MP-T40-B40-2000-700
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     MP-T40-B40-2000-700
EAN/GTIN:
     k.A.
Mehrpreis Trovidur zu Buche-S40mm|B2000 x T700 x S40 mm|Oberseite mit einem 3,0 mm starken, dunkelgrauen Trovidur EC Hochleistungskunststoff. Spritzwasserfest und schmutzresistent. Normal schlagzäh. Konform zu: RoHS, ELV, WEEE, RLAP.Shore Härte 80 (Skala D) nach DIN/EN/ISO868. Thermische Eigenschaften: Wärmeleitfähigkeit 0,16 (W / m*K) nach DIN52612-1. Elektrische Eigenschaften: Dielektrizitätszahl 3,2 nach IEC60250, Durchgangswiderstand > 10 (hoch15) nach IEC 600093, Oberflächenwiderstand > 10 (hoch13) nach IEC600093. Beständigkeit gegenüber Säuren, Laugen und Salzlösungen. Belag schwer entflammbar (B1) nach DIN4102. Plattenkern aus Spanplatte nach EN309/EN312 (Emissionsklasse E1). Unterseite mit Gegenzug. Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante.
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Tiefe:
700 mm
Höhe:
40 mm
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Trovidur-Belag Arbeitsplatte
Anzahl Artikelpaletten:
ZB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,14*
€ 435,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,34*
€ 431,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,67*
€ 412,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,77*
€ 398,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,35*
€ 363,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.