Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

System-Aufbau (Komplettset-02 B1000 mm), zur Montage auf Arbeitsplatte, RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-14938-SAE-KM02-1000.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     SAE-KM02-1000.12
EAN/GTIN:
     k.A.
System-Aufbau (Komplettset-02 B1000 mm)|B1000 x T350 x H900 mm|1 x System-Stützenpaar zur Montage auf die Arbeitsplatte.|2 x Lochplatte B915 x H450 mm mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör.|1 x Neigbare Metallablage B915 x T300 mm; allseitige Aufkantungen.|1 x Halteschiene B915 mm für Aufnahme von Sichtlagerkästen (offene Einhängekante an der Rückseite der Sichtlagerkästen erforderlich) und/oder Energieleiste.|Einbauhöhe der Anbauelemente innerhalb der System-Stützen verstellbar.|Die System-Stützen (Aluminiumprofil 40x40 mm) werden mittels eines Montageadapters direkt mit der Arbeitsplatte verschraubt. Die System-Stützen verfügen an allen 4 Seiten über eine Profilnut, so dass eine allseitige Nutzung möglich ist.|Geeignet für: Werkbänke Serie 8000, Werkbänke Serie 7000, Schwerlastwerkbänke, Fahrbare Werkbänke Serie 8000, Werkbänke mit Fahrgestell Serie 8000, Elektrisch Höhenverstellbare Arbeitsplätze Serie adlatus 600.|Montage auf: Arbeitsplatte.|Bitte beachten: Die Stärke der Arbeitsplatte muss mindestens 40 mm betragen und es muss sich um eine Arbeitsplatte mit einem massiven Kern handeln.|Aufnahme von: Anbauelemente (System-Zubehör)|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Tiefe:
350 mm
Höhe:
900 mm
Gewicht:
31 kg
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035
Anzahl Artikelpaletten:
ZB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 416,82*
€ 495,06*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 417,56*
€ 495,06*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,06*
€ 589,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,69*
€ 587,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,22*
€ 563,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,82*
€ 546,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,56*
€ 496,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
SZ-SET01
ab € 277,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.