Lenkrolle aus Spezial-Grauguss, Gleitlager, Ausladung Lenkrolle: 35 mm, Eigengewicht: 2.17 kg, Gesamtbauhöhe: 135 mm, Laufflächenmaterial: Guß, Oberflächenbeschichtung: Lackiert, Plattenbreite: 100 mm, Plattenlänge: 145 mm, Radbreite: 35 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Lagerschalentyp: nicht gehärtet, Laufflächen, Farbe: grau, Rad-Ø: 100 mm, Schraublochdurchmesser: 10 mm, Schraublochentfernung Breite: 70 mm, Schraublochentfernung Länge: 115 mm, max. Temperaturbeständigkeit: 120 °C, min. Temperaturbeständigkeit: -25 °C, Tragfähigkeit dynamisch: 350 kg, Gehäusematerial: Grauguss Aus Spezial-Grauguss mit Gleitlager, Sauber gegossen, entgratet und lackiert, Aus hochwertigem weißem TemperGuß, lackiert, Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung, große Bruchsicherheit und Zähigkeit, , Ident-Nr.0010018 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hersteller |
|