Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENKROLLE, L-HB-PUZG-150-K-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LENKROLLE, L-HB-PUZG-150-K-3
LENKROLLE, L-HB-PUZG-150-K-3
Artikel-Nr.:
     1498-14978-0010119
Hersteller:
     Torwegge
Herst.-Nr.:
     10119
EAN/GTIN:
     4042974005472
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Schwerlastrolle
pu schwerlastrolle lenkrolle
Schwerlast-Lenkrolle mit Polyurethanrad, Radkörper aus Spezialgrauguss mit Kugellager, Gehäuse aus schwerer Stahlschweißkonstruktion, Ausladung Lenkrolle: 55 mm, Eigengewicht: 7.1 kg, Gesamtbauhöhe: 200 mm, Laufflächenmaterial: Polyurethan, Plattenbreite: 110 mm, Plattenlänge: 135 mm, Radbreite: 50 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Laufflächen, Farbe: orange, Rad-Ø: 150 mm, Störkreisradius: 130 mm, Schraublochdurchmesser: 11 mm, Schraublochentfernung Breite: 80 mm, Schraublochentfernung Länge: 105 mm, max. Temperaturbeständigkeit: 80 °C, min. Temperaturbeständigkeit: -20 °C, Tragfähigkeit dynamisch: 700 kg, Radkörper aus Spezial-Grauguss mit Kugellager, Lauffläche aus Polyurethan aufgegossen, ca. 95° Shore A, Elastischer geräuscharmer Lauf, geringer Abrieb, spurlos, beständig gegen viele agressive Medien, Schwere Lenk - Stahlschweißkonstruktion, verzinkt, Gabelkopf mit abgedichtetem Axial-Rillenkugellager und Kegelrollenlager, Schmiernippel, Mittelbolzen verschraubt und gesichert, Ident-Nr.0010119
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hersteller
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Polyurethanrolle, Gussrad Polyurethan
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
6
€ 5,45*
ab € 88,95*
€ 112,34*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 89,26*
€ 112,77*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,34*
€ 133,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,13*
€ 132,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,75*
€ 127,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,95*
€ 105,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.