| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14978-0011587 Herst.-Nr.: 11587 EAN/GTIN: 4042974012449 |
| |
|
| | |
| Bockrolle aus Spezial-Grauguss, Gleitlager, Eigengewicht: 1.57 kg, Gesamtbauhöhe: 135 mm, Laufflächenmaterial: Guß, Oberflächenbeschichtung: Lackiert, Plattenbreite: 100 mm, Plattenlänge: 145 mm, Radbreite: 35 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Laufflächen, Farbe: grau, Rad-Ø: 100 mm, Schraublochdurchmesser: 10 mm, Schraublochentfernung Breite: 70 mm, Schraublochentfernung Länge: 115 mm, max. Temperaturbeständigkeit: 120 °C, min. Temperaturbeständigkeit: -25 °C, Tragfähigkeit dynamisch: 350 kg, Gehäusematerial: Grauguss Aus Spezial-Grauguss mit Gleitlager, Sauber gegossen, entgratet und lackiert, Aus hochwertigem weißem TemperGuß, lackiert, Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung, große Bruchsicherheit und Zähigkeit, , Ident-Nr.0011587 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hersteller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gussbockrolle, Gussrolle |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 40,45* | € 53,93* | | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 40,65* | € 55,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|