| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14978-0012653 Herst.-Nr.: 12653 EAN/GTIN: 4042974013774 |
| |
|
| | |
| Seilrolle aus Spezial-Grauguss, mit Rollenkorblager, Achse und halbrunder Nut, Eigengewicht: 1.44 kg, Tragfähigkeit dynamisch: 135 kg, Radbreite: 26 mm, Rad-Ø: 140 mm, Nabenlänge: 45 mm, Nuttiefe: 11 mm, Radlagerung: Rollenlager, Achslänge: 83 mm, Nutradius: 8 mm, Ident-Nr.0012653 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hersteller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gussrolle mit Nut, Laufrolle |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 44,92* | € 58,74* | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 45,01* | € 60,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|